SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-85DC)
ストローク(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
チューブ内径(Φmm)
12
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36488253
CDQSB12-85DC-A90V
CADデータダウンロード
12
85
(-) 0.5
A90V
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488262
CDQSB12-85DC-M9BWL
CADデータダウンロード
12
85
(L) 3
M9BW
¥
14,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488278
CDQSB12-85DC-M9NVL
CADデータダウンロード
12
85
(L) 3
M9NV
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください