SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-8D)
ストローク(mm)
8
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36488296
CDQSB12-8D-A93VLS
CADデータダウンロード
(L) 3
A93V
(S) 1ヶ付
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488305
CDQSB12-8D-M9NV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NV
(-) 2ヶ付
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください