SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-8DC)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
8
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36488314
CDQSB12-8DC-A93VLS
CADデータダウンロード
(L) 3
A93V
(S) 1ヶ付
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488323
CDQSB12-8DC-M9NV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NV
(-) 2ヶ付
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください