SMC
CD Series(CDQSB16-10+10D)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36488427
CDQSB16-10+10D-XC10
CADデータダウンロード
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488436
CDQSB16-10+10D-F9BVL-XC11
¥
19,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください