曜日別特売

CD Series(CDQSB16-10+30DCM)

CD Series(CDQSB16-10+30DCM) - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36488682CDQSB16-10+30DCM-X636
39,160
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488698CDQSB16-10+30DCM-M9BV-X636
45,650
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36488707CDQSB16-10+30DCM-M9BVL3-X636
49,890
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする