SMC
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-10SFM)
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動押出し形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(FM) ヘッド側インロー & ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36489635
CDQSB16-10SFM
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36489644
CDQSB16-10SFM-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください