SMC
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-10TM)
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
(T) 単動引込み形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36489757
CDQSB16-10TM-A93VS
CADデータダウンロード
0.5
A93V
(S) 1ヶ付
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36489766
CDQSB16-10TM-M9BWVM
CADデータダウンロード
1
M9BWV
(-) 2ヶ付
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36489775
CDQSB16-10TM-M9BWVL
CADデータダウンロード
3
M9BWV
(-) 2ヶ付
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36489784
CDQSB16-10TM-M9BVZ
CADデータダウンロード
5
M9BV
(-) 2ヶ付
¥
12,160
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください