SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-120DCM)
ストローク(mm)
120
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36489888
CDQSB16-120DCM-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36489897
CDQSB16-120DCM-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
14,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください