SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-130DCM)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36490247
CDQSB16-130DCM
CADデータダウンロード
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490256
CDQSB16-130DCM-A93S
CADデータダウンロード
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください