SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-135DCM)
ストローク(mm)
135
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36490283
CDQSB16-135DCM
CADデータダウンロード
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490292
CDQSB16-135DCM-A93L
CADデータダウンロード
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください