CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-140DCM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-140DCM) - SMC
ストローク(mm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)16内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36490335CDQSB16-140DCM16140
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490344CDQSB16-140DCM-A93L16140
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490353CDQSB16-140DCM-M9BL16140
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490362CDQSB16-140DCM-M9BWSDPC16140
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする