SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-14DM)
ストローク(mm)
14
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36490396
CDQSB16-14DM
CADデータダウンロード
16
14
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490405
CDQSB16-14DM-A93
CADデータダウンロード
16
14
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490414
CDQSB16-14DM-A93V
CADデータダウンロード
16
14
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください