SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-15+15DM)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36490502
CDQSB16-15+15DM-XC11
CADデータダウンロード
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36490518
CDQSB16-15+15DM-A93VL3-XC11
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください