曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DFM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DFM) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36491412CDQSB16-15DFM-A93L(L) 3A93
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491428CDQSB16-15DFM-M9BW(-) 0.5M9BW
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36491437CDQSB16-15DFM-M9BVZ(Z) 5M9BV
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする