SMC
CD Series(CDQSB16-20+20DC)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36492067
CDQSB16-20+20DC-X636
CADデータダウンロード
¥
40,260
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36492076
CDQSB16-20+20DC-M9BL3-X636
¥
49,670
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36492085
CDQSB16-20+20DC-M9BVL3-X636
¥
50,990
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください