曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-200DCM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-200DCM) - SMC
ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)16内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36492383CDQSB16-200DCM-M9N16200
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36492392CDQSB16-200DCM-M9NV16200
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36492408CDQSB16-200DCM-M9NWM16200
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36492417CDQSB16-200DCM-M9PL16200
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36492426CDQSB16-200DCM-M9NWL16200
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36492435CDQSB16-200DCM-M9BWVL16200
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36492444CDQSB16-200DCM-M9BV316200
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36492453CDQSB16-200DCM-M9PVMAPC16200
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36492462CDQSB16-200DCM-M9BWVSDPC16200
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36492478CDQSB16-200DCM-M9BWSDPC316200
24,150
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36492487CDQSB16-200DCM-M9PVMAPC416200
30,750
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする