SMC
CD Series(CDQSB16-25+20DC)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36493266
CDQSB16-25+20DC-X636
CADデータダウンロード
¥
40,590
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36493275
CDQSB16-25+20DC-A93-X636
CADデータダウンロード
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください