SMC
CD Series(CDQSB16-30+10D)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36494018
CDQSB16-30+10D-XC10
CADデータダウンロード
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494027
CDQSB16-30+10D-M9BL3-XC10
¥
22,220
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください