SMC
CD Series(CDQSB16-30+10DC)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36494036
CDQSB16-30+10DC-M9BL-X636
CADデータダウンロード
¥
46,750
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494045
CDQSB16-30+10DC-M9BL3-X636
¥
49,890
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください