曜日別特売

CD Series(CDQSB16-30+5DC)

CD Series(CDQSB16-30+5DC) - SMC
チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36494124CDQSB16-30+5DC-A90VL-XC10
17,490
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494133CDQSB16-30+5DC-M9B3-X636
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36494142CDQSB16-30+5DC-M9NV3-X636
50,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする