SMC
CD Series(CDQSB16-5+10DM)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36495515
CDQSB16-5+10DM-XC10
CADデータダウンロード
¥
11,280
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495524
CDQSB16-5+10DM-A93VL-XC11
¥
17,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495533
CDQSB16-5+10DM-M9BV-XC10
CADデータダウンロード
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495542
CDQSB16-5+10DM-M9BW3-XC11
¥
22,060
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください