SMC
CD Series(CDQSB16-5+30DC)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36495655
CDQSB16-5+30DC-X636
CADデータダウンロード
¥
38,230
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495664
CDQSB16-5+30DC-M9NV-X636
CADデータダウンロード
¥
44,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください