SMC
CD Series(CDQSB16-5+5DM)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36495777
CDQSB16-5+5DM-XC10
CADデータダウンロード
¥
10,780
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495786
CDQSB16-5+5DM-F8N3-XC11
¥
19,910
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください