曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-60DC)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-60DC) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36496486CDQSB16-60DC-A90LS(L) 3A90(S) 1ヶ付
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
36496495CDQSB16-60DC-A96(-) 0.5A96(-) 2ヶ付
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36496504CDQSB16-60DC-A93Z(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36496513CDQSB16-60DC-M9BAV(-) 0.5M9BAV(-) 2ヶ付
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする