曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-65DC)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-65DC) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36496592CDQSB16-65DC-A93VL(L) 3A93V
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496608CDQSB16-65DC-M9BZ(Z) 5M9B
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする