SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-65DCM)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36496617
CDQSB16-65DCM-A90VL
CADデータダウンロード
(L) 3
A90V
(-) 2ヶ付
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36496626
CDQSB16-65DCM-M9BZS
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B
(S) 1ヶ付
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください