曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-70DC)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-70DC) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)70ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36496687CDQSB16-70DC-A93S(-) 0.5A93(S) 1ヶ付
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
36496696CDQSB16-70DC-M9BLS(L) 3M9B(S) 1ヶ付
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
36496705CDQSB16-70DC-M9N(-) 0.5M9N(-) 2ヶ付
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36496714CDQSB16-70DC-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36496723CDQSB16-70DC-M9NW(-) 0.5M9NW(-) 2ヶ付
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする