SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+15DM)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36497606
CDQSB20-10+15DM-XC11
CADデータダウンロード
¥
15,570
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497615
CDQSB20-10+15DM-A93V-XC11
CADデータダウンロード
¥
19,640
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497624
CDQSB20-10+15DM-A933-XC11
¥
20,680
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497633
CDQSB20-10+15DM-A93L3-XC11
¥
21,670
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください