SMC
CD Series(CDQSB20-10+65DCM)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36497947
CDQSB20-10+65DCM-X636
CADデータダウンロード
¥
45,930
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36497956
CDQSB20-10+65DCM-A93L3-X636
¥
52,030
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください