SMC
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10SFM)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動押出し形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(FM) ヘッド側インロー & ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36498762
CDQSB20-10SFM
CADデータダウンロード
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください