SMC
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10TM)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
作動方式
(T) 単動引込み形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36498954
CDQSB20-10TM-M9BVLS
CADデータダウンロード
3
M9BV
(S) 1ヶ付
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498963
CDQSB20-10TM-A93VL
CADデータダウンロード
3
A93V
(-) 2ヶ付
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36498972
CDQSB20-10TM-M9BWV
CADデータダウンロード
0.5
M9BWV
(-) 2ヶ付
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください