SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-13DM)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
13
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36499548
CDQSB20-13DM
CADデータダウンロード
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499557
CDQSB20-13DM-A93V
CADデータダウンロード
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください