SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-15+10DM)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36499706
CDQSB20-15+10DM-XC11
CADデータダウンロード
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499724
CDQSB20-15+10DM-A93L3-XC11
¥
22,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499733
CDQSB20-15+10DM-M9NL3-XC11
¥
25,740
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499715
CDQSB20-15+10DM-F9B-XC11
¥
19,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください