SMC
CD Series(CDQSB20-15+25D)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
25
ストロークS1(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36499934
CDQSB20-15+25D-M9B3-XC11
¥
25,140
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36499943
CDQSB20-15+25D-M9BVL3-XC11
¥
27,450
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください