SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-156DCM)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
156
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36500284
CDQSB20-156DCM-M9NVL
CADデータダウンロード
¥
16,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください