SMC
CD Series(CDQSB20-20+15DM)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36501352
CDQSB20-20+15DM-M9B4-XC10
¥
26,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36501368
CDQSB20-20+15DM-M9BL3-XC11
¥
26,460
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください