SMC
CD Series(CDQSB20-20+35DC)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36501535
CDQSB20-20+35DC-X636
CADデータダウンロード
¥
46,530
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36501544
CDQSB20-20+35DC-M9BS-X636
CADデータダウンロード
¥
49,340
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36501553
CDQSB20-20+35DC-M9NWVL4-X636
¥
61,490
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください