CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-20DF)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-20DF) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ボディオプション(F) ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36502226CDQSB20-20DF-A93V(-) 0.5A93V
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502235CDQSB20-20DF-M9PL(L) 3M9P
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502244CDQSB20-20DF-M9BVL(L) 3M9BV
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする