SMC
CD Series(CDQSB20-25+50DC)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36502847
CDQSB20-25+50DC-X636
CADデータダウンロード
¥
46,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502856
CDQSB20-25+50DC-M9BL3-X636
¥
56,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36502865
CDQSB20-25+50DC-M9BL4-X636
¥
59,240
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください