SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-25DFM)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
ボディオプション
(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36503294
CDQSB20-25DFM
CADデータダウンロード
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36503303
CDQSB20-25DFM-A93L
CADデータダウンロード
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください