SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-26DM)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
26
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36503477
CDQSB20-26DM
CADデータダウンロード
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください