SMC
CD Series(CDQSB20-30+10DM)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36503574
CDQSB20-30+10DM-A90L3-XC11
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36503583
CDQSB20-30+10DM-A93V3-XC11
¥
23,760
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください