SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-30+20DM)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36503644
CDQSB20-30+20DM-XC11
CADデータダウンロード
¥
18,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36503653
CDQSB20-30+20DM-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
21,510
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36503678
CDQSB20-30+20DM-M9BL3-XC11
¥
27,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36503662
CDQSB20-30+20DM-F9BL3-XC11
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください