SMC
CD Series(CDQSB20-30+30D)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36503687
CDQSB20-30+30D-XC10
CADデータダウンロード
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36503696
CDQSB20-30+30D-M9B4-XC10
¥
26,730
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください