SMC
CD Series(CDQSB20-30+30DC)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
30
ストロークS1(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36503705
CDQSB20-30+30DC-X636
CADデータダウンロード
¥
46,750
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36503714
CDQSB20-30+30DC-A93-X636
CADデータダウンロード
¥
50,160
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36503723
CDQSB20-30+30DC-A93L-X636
CADデータダウンロード
¥
50,820
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください