SMC
CD Series(CDQSB20-35+35DC)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
35
ストロークS1(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36504545
CDQSB20-35+35DC-XC10
CADデータダウンロード
¥
18,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504554
CDQSB20-35+35DC-A93-X636
CADデータダウンロード
¥
50,660
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504563
CDQSB20-35+35DC-M9BVL3-X636
¥
57,970
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください