CD Series(CDQSB20-35+35DCM)

CD Series(CDQSB20-35+35DCM) - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)35ストロークS2(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36504572CDQSB20-35+35DCM-X636
47,520
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504588CDQSB20-35+35DCM-M9BWVL3-X636
58,740
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする