SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-36DC)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
36
ボディオプション
(C) ラバークッション付
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36504974
CDQSB20-36DC-M9BWZS
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
11,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36504983
CDQSB20-36DC-M9BWZ
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください