SMC
CD Series(CDQSB20-45+10DCM)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
45
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36505586
CDQSB20-45+10DCM-X636
CADデータダウンロード
¥
48,240
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505595
CDQSB20-45+10DCM-A933-X636
¥
53,350
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36505604
CDQSB20-45+10DCM-M9B3-X636
¥
56,650
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください