SMC
CD Series(CDQSB20-5+20DC)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36506103
CDQSB20-5+20DC-M9BL-XC11
¥
23,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506112
CDQSB20-5+20DC-A93VL3-XC11
¥
24,810
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください